CPD-6.4 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867325 CPD-6.4 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867325 CPD-6.4 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867325

磁器タイル用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867325 品番 CPD-6.4
参考基準価格(税別)¥1,476 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。

用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ トラスコ品番610-6836 適合機種充電・電動インパクトドライバー 全長(mm)110 有効長(mm)65 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする