CPD3S-3.4 磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル 79867350 CPD3S-3.4 磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル 79867350 CPD3S-3.4 磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル 79867350

磁器タイル用ドリル3本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867350 品番 CPD3S-3.4
参考基準価格(税別)¥3,466 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。

用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ トラスコ品番610-6806 適合機種充電・電動インパクトドライバー 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする