ビットスルーソケットアダプター 電動用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79867377 品番EBS-4S
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。
6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。
ショートタイプで短く・軽いです。
固定溝がついた専用ビット付です。
固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。

用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番411-1901 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)33.5 差込角(mm)12.7×6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする