ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
SDSプラスシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867395
品番
TD120032R
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。
刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。
用途
配線用の下穴に。
金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。
トラスコ品番
138-2025
適合機種
軽量型ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
320
有効長(mm)
150
シャンク形状
SDSプラス
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応