曜日別特売
14510 百合かずら付 白 大 神堂 79867421

百合かずら付 白 大

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79867421
品番
14510
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

一品の盛り篭など様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。丸敷板(14560)や天紙、陶器を合わせやすいです。

用途
カゴ 竹かご 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾 天ぷら
材質
竹/籐/葛
色
白
直径(Φcm)
19
持ち手
3.5cm
高さ(cm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする