貫通専用差替ビット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867535 品番 18171
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。
強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。
打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。

用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。 トラスコ品番469-7220 材質特殊合金鋼 全長(mm)70 差込角(mm)6.35 刃先SQ1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79867630
2024-07-19
用途:
予備として、
MAR SURFBOARDS 様

weraの差し替えショックドライバーを購入したので頻度の高いサイズだけ予備として購入しました。他のサイトのレビューなど見るとかなり先端が折れやすいそうなのでコスト的にも日本製買った方がいいかもしれませんね。でもこのサイズのショックドライバー用ビットって探すの大変だし、仕方なく買ったって感じです。星3つが妥当ですがモノタロウだけがweraの製品を種類別でわかりやすく表示してくれてるのでとても買いやすかったので星4はモノタロウへ。ってことで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする