Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの ラチェットドライバー
416RA T型差替式ラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867797
品番
23461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。
80枚歯のギアで4.5°の送り角です。
独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
吊下げ用の穴付きです。
用途
DIY、自転車、バイク、家具組立に。
トラスコ品番
469-7237
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
89
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
99