Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの インパクトドライバー
差替式インパクト貫通ドライバー 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867815
品番
18100
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。
貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。
最大25Nmの打撃を伝達できます。
用途
解体作業、メンテナンス、建築作業などに。
トラスコ品番
465-6412
材質
本体:複合材
全長(mm)
163.5
差込角(mm)
6.35