端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867867 品番 8101
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。
先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。
クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。
ハンドルは転がり防止形状になっています。

用途端子引き抜き用に。 トラスコ品番612-3182 材質特殊合金鋼 全長(mm)162 軸長(mm)81 軸の形状 刃先-2.5×0.4 マグネット先端マグネット無し 色(グリップ)緑/黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする