※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
ケルヒャー 高圧洗浄機用オプションパーツ パイプクリーニングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867894
品番
6.390-030.0
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
内径40mm〜200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。
曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途
先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番
794-1374
適合機種
全機種使用可
幅(mm)
250
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応