※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
高圧洗浄機用延長高圧ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867910
品番
6.390-031.0
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。
用途
高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。
延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。
トラスコ品番
794-1382
適合機種
HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種
幅(mm)
300
高さ(mm)
80
奥行(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応