※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁シングルスパナレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79868034
品番
46.9AVSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途
電気工事用。
トラスコ品番
345-1162
材質
本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
厚さ(mm)
9
全長(mm)
105
対辺(mm)
9
二面幅(mm)
9
注意
※使用前に必ず工具の外観を調べてください。