HiKOKI(旧:日立工機)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
注文コード
79868165
品番
374481
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途
コードレス・100Vインパクトドライバ用。
トラスコ品番
206-3709
材質
コバルトハイス
全長(mm)
79
段数
9段
有効長(mm)
52
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
六角軸
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
シャンク径(mm)
6.35