HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の ハイスドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33
注文コード
79868174
品番
0037-4482
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途
コードレス・100Vインパクトドライバ用。
トラスコ品番
206-3740
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
段数
14段
有効長(mm)
73
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
六角軸
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33
シャンク径(mm)
6.35