※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホールソー・コアドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の 磁気ボール盤用工具
HiKOKI(旧:日立工機)の 磁気ボール盤用工具本体
スチールコア(4条ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79868190
品番
0037-4550
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
4条ねじタイプのスチールコアです。
刃先を3分割形状にすることによって切削スピードと耐久性が向上しております。
トラスコ品番
261-5140
適合機種
ハイコーキ(BM40Y(刃径40まで)、BM60Y)
材質
刃部:高速度鋼(HSS)
適合電動機
BM60Y・M
加工可能板厚(mm)
50
刃径(mm)
50
径(mm)
50