※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホールソー・コアドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の 磁気ボール盤用工具
HiKOKI(旧:日立工機)の 磁気ボール盤用工具本体
スチールコア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79868208
品番
0037-4564
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。
用途
各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
トラスコ品番
261-6659
適合機種
ハイコーキ(BM40M2)
材質
刃部:超硬チップ
加工可能板厚(mm)
35
刃径(mm)
19