※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0037-4583 スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 79868427 0037-4583 スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 79868427 0037-4583 スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 79868427

スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79868427 品番 0037-4583
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。

用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 トラスコ品番261-6648 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 材質刃部:超硬チップ 加工可能板厚(mm)50 刃径(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする