TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
ブラックシート コンパクトロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79868610
品番
CSR-0920BK
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。
コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途
土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。
車のトランクシート汚れ防止等。
梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
トラスコ品番
555-5598
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
色
ブラック
長さ(m)
20
番手
2500#
引裂強度(N)
【縦】175【横】95
耐久性(年)
約1年6ヶ月
幅(m)
0.9
引張強度(N/5cm)
【縦】620【横】440