ブラックシート コンパクトロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79868619 品番 CSR-1220BK
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。
コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。

用途
土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。
車のトランクシート汚れ防止等。
梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
トラスコ品番555-5599 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 ブラック 長さ(m)20 番手2500# 引裂強度(N)【縦】175【横】95 耐久性(年)約1年6ヶ月 幅(m)1.2 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする