TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用粘着ローラー
クリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79868628
品番
CNR-EH-B
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
適合
【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドル
トラスコ品番
578-5273
材質
基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
640〜1170
注意
※粘着ローラー及びローラーハンドルは別売です。