曜日別特売
907 カラーインデックス キングジム 79868979

907 カラーインデックス キングジム 79868979
907 カラーインデックス キングジム 79868979

カラーインデックス

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
穴数2穴
内容量1箱(10冊)注文コード79868979品番907
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
5色5山。

穴数
2穴
材質
再生紙100%
サイズ
A4タテ
タイプ
5色5山
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 月次書類の整理
卸売・小売業

毎月の請求書や伝票をファイリングする際に使用しています。5色12山タイプを使えば1年分をきれいに仕分けることができ、目的の月の書類をパッと開けるようになりました。紙質もしっかりしていて、頻繁にめくってもインデックスが折れにくいのが嬉しいです。

2026-01-06
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

書類の分類別に重宝しています。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 34854075
2023-02-04
用途: 顧客から送られてきた証憑書類の整理に使います。
平山公認会計士事務所 様(サービス業)

キングジムのこの商品は使い勝手がよく、比較的安価なので助かってます。まとめて買うとこの値段になるのでお買い得でした。

対象商品 : 05245317
2022-01-27
用途: 公共工事の提出ファイル用
電気・ガス・熱供給・水道業

たくさんあって助かります。特記することはありませんが、またお願いすると思います

対象商品 : 00626123
2021-03-09
用途: 重要書類保管用のインデックとして利用
不動産業

100円均一のものと同じようなものですが、キングジムファイルを購入する時にいっしょに購入しています。

対象商品 : 05245317
2018-08-08
用途: パソコンで作成した多数の資料の整理・見出し用

老眼が強くディスプレイの画面だけではデータを読みつらいため,
資料をプリントすると多量になるが,このインデックスを使用して
整理すると非常に便利である。

対象商品 : 05245317
2017-04-04
用途: 資料保管

一つの案件に於いて、関連する資料を全てファイル化します。その際に、項目毎に見て直ぐ分るようにインデックスは必須です。どれだけ項目が多くても、これを使うことにより、きちんと整理されたファイルが完成します。

対象商品 : 00626123
2017-05-09
用途: 書類整理
教育・研究機関

仕分け作業には定番。紙がしっかりしているので長期に使うのに良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする