スイスグリップ・トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79869014 品番8400-20-100CN
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
スイスグリップは環境にやさしく画期的な2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

トラスコ品番554-4152 材質軸:特殊鋼、グリップ:ポリプロピレン、サントプレン 軸径(Φmm)5 全長(mm)200 軸長(mm)100 刃先T20 適合キャップスクリューM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする