5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067

※使用例

5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067
5077-BK クリップボードマグフラップ キングジム 79869067

クリップボードマグフラップ5077-BK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
色黒
内容量1箱(10冊)注文コード79869067品番5077-BK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。

色
黒
タイプ
タテ・長辺とじ
サイズ
A3
最大収納枚数(枚)
約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
446×312×18
マグネット
付き
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52280419
2024-07-24
用途: 掲示板に使用
株式会社クボタ 様(製造業)

マグネットなので掲示しやすい、またクリップで紙が飛ばないため綺麗に掲示ができる。

対象商品 : 52280403
2020-09-03
用途: 現場での打ち合わせ等
ニイクラ電工株式会社 様(建設業・工事業)

紙のストック量も十分だし、凸凹していないので記入しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする