萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79869109
品番
COMFOY1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,722
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
主役を引き立てるシンプルなカラーのシート。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てで写真映えするシンプルなカラーのシートです。
用途
ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。
トラスコ品番
563-9398
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.2
色
オールドイエロー
長さ(m)
1.8
寸法(m)
1.8×1.8
引裂強度(N)
【縦】150【横】100
幅(m)
1.8
引張強度(N/3cm)
【縦】580【横】500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79869109
COMFOY1818
46156646
71000000299018000
HABRIC カンフィーシート
萩原工業
1枚
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)