COMFOY1827 HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック 萩原工業 79869118 COMFOY1827 HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック 萩原工業 79869118 COMFOY1827 HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック 萩原工業 79869118 COMFOY1827 HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック 萩原工業 79869118

HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79869118 品番COMFOY1827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,242
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

主役を引き立てるシンプルなカラーのシート。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てで写真映えするシンプルなカラーのシートです。

用途ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。 トラスコ品番563-9403 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.2 オールドイエロー サイズ1.8×2.7 長さ(m)2.7 引裂強度(N)【縦】150【横】100 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.8 引張強度(N/3cm)【縦】580【横】500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79869118 COMFOY1827 46156655 71000000299018000 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 1枚 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする