曜日別特売
308BF-BK クリップボード キングジム 79869128

クリップボード308BF-BK

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20冊)
色クロ
内容量1箱(20冊)注文コード79869128品番308BF-BK
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品

色
クロ
幅(mm)
235
厚さ(mm)
15
サイズ
A4
高さ(mm)
320
タイプ
タテ
綴じ枚数
30程度
芯材
再生紙
材質(表紙)
オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)
スチール
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 図面用に
株式会社マキシス工業 様(製造業)

有名メーカーにしては若干、クリップボードの反りが気になりますので星3つです。次回の改善対策として、品質の精度を上げていただきたいです。また購入するかもしれないので、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 34675986
2024-06-20
用途: 事務作業時
東日本観光バス株式会社 様

とても良い商品でした。機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品 : 34675977
2024-06-18
用途: 事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 34675961
2023-02-27
用途: 整備作業車の作業記録用に
昭栄自動車 様

お値段以上ですね。買って良かったですわ。少なめでの購入でしたので、
このまま継続して買う事にします。

対象商品 : 34675961
2022-09-03
用途: データ記録
教育・研究機関

立ってデータを記録する際に使用しています.可も無く不可も無く,普通に使用出来ています.

対象商品 : 34675961
2022-05-09
用途: 作業確認時

初めて購入してみたのですが、思っていた以上に丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 34675977
2021-10-16
用途: 現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。迅速なご対応ありがとうございます

MonotaROからの回答

画像のご用意ができる場合は、添付をお願いいたします。

対象商品 : 34675977
2019-10-28
用途: 記帳の時
教育・研究機関

書類に記帳してもらう時に適度な硬さがあり、書きやすくて便利。軽くて持ち歩きやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする