曜日別特売
36SDD ショットドックス 名刺ホルダー台紙 キングジム 79869225

36SDD ショットドックス 名刺ホルダー台紙 キングジム 79869225
36SDD ショットドックス 名刺ホルダー台紙 キングジム 79869225

ショットドックス 名刺ホルダー台紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5パック×10枚)
内容量1箱(5パック×10枚)注文コード79869225品番36SDD
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

外出時にスマートフォンでサクッと名刺を持ち出し。
スマートフォンでの撮影時に光りにくい低反射ポケット。

材質
PP
幅(mm)
214
色
(台紙)黒
サイズ
A4タテ
高さ(mm)
300
タイプ
替え台紙
穴数
2穴/4穴/30穴
ポケット数
200
収納枚数(枚)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 名刺の収納
ヤグチ物流株式会社 様

この台紙とキングジムのリングバインダーを別々に購入しています。名刺ホルダー単体を購入するより安価になります。

対象商品 : 00319156
2021-07-20
用途: ファイリング
アンコムチュア 様(飲食業)

振っても落ちない程度の固さでとてもよいです。まだ使用しはじめて1か月たたないのでどれほどの耐久性があるかわかりませんが、毎日入れたり出したりするわけではないので特に問題なく劣化するまで使わせていただきます。

対象商品 : 00319156
2015-04-21
用途: 名刺入れ

ショットドックス使用時反射がなくてきれいに撮れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする