F-138-HK-GY ジョイントスノコ”ロイヤルソフト” 本駒 CONDOR(山崎産業) 79869355 F-138-HK-GY ジョイントスノコ”ロイヤルソフト” 本駒 CONDOR(山崎産業) 79869355

ジョイントスノコ”ロイヤルソフト” 本駒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79869355 品番F-138-HK-GY
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。
移動・保管・メンテナンスが簡単です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO970349)

用途ロッカールーム、シャワー室など。 トラスコ品番480-4805 材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)14 グレー タイプ本駒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする