GF300G-J5L032 ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー 79869538

 

GF300G-J5L032 ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー 79869538
GF300G-J5L032 ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー 79869538

ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用圧力5K
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード79869538品番GF300G-J5L032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途
水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
トラスコ品番251-4384材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1 1/4使用圧力5K最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なります。)文字色呼び径(A)32外径(mm)78色調内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする