曜日別特売
GF300G-J5S150 ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー 79869888

 

GF300G-J5S150 ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー 79869888
GF300G-J5S150 ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー 79869888

ブラックハイパーガスケット 呼び径150A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用圧力5K
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード79869888品番GF300G-J5S150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。トラスコ品番251-4417材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6使用圧力5K最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なります。)文字色呼び径(A)150外径(mm)214色調内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする