カーボーイ
カーボーイの パーティション
カーボーイの パーティション用アクセサリー
飛沫防止段ボールパーティション 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79869949
品番
FM-09
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
工具不要で、組み立て設置が簡単です。
2種類のスタンドで、開口部あり・なし仕様の2パターンの組み立てをすることが出来ます。
用途
受付窓口、会議、打ち合わせ、食事の際の飛沫感染防止に。
卓上パーテーションに。
トラスコ品番
353-5643
材質
段ボール、PET
高さ(mm)
600〜700
奥行(mm)
105〜150
間口(mm)
900