スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 行程管理表

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79870055 品番TWMPC-0918
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。

付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 トラスコ品番573-3780 材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート 厚さ(mm)0.6 タイプ工程管理表 外寸(mm)(板面)縦900×横1800 縦(mm)900 横(mm)1800 外形寸法縦(mm)板面:900 外形寸法横(mm)板面:1800 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
再利用
東日本タイル株式会社 様

8年前購入した1800×900のホワイトボード表面の線が劣化して本体はまだ十分使えそうなので上からマグネットシートを張って再利用 経費削減になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする