※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-622-BK-LL BT冷感 パワーストレッチ半袖Vネックシャツ おたふく手袋 79870150 JW-622-BK-LL BT冷感 パワーストレッチ半袖Vネックシャツ おたふく手袋 79870150

BT冷感 パワーストレッチ半袖Vネックシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79870150 品番 JW-622-BK-LL
参考基準価格(税別)¥2,088 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。 トラスコ品番102-7069 材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100% ブラック サイズLL 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする