AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服50001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
79870204
品番
50001-001-ll
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
トラスコ品番
137-0483
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
96
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
注意
※質量は「LL」の参考値です。