FUJINAP
FUJINAPの 入浴関連
FUJINAPの 清拭用品
ドライタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79870220
品番
27600
参考基準価格(税別)
¥1,632
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
厚手大判サイズのやさしい肌触りのドライシートです。
水・お湯・薬液にぬらしておしり拭きや身体拭きに使用できます。
用途
介護用の清拭、食品工場、スーパーバックヤードでの拭き取り作業に。
清拭、機械清掃など様々なシーンでの拭き取り作業に。
やさしい肌触りでからだ拭きとして使用可能です。
トラスコ品番
368-8956
材質
シート:レーヨン+PET不織布+ES繊維
色
ホワイト
縦(mm)
330
横(mm)
300