※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
(#)150
(#)120
(#)150
(#)180
(#)240
(#)320
(#)400
(#)600
(#)800
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870238
品番
HRAS75X110-150
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
目詰まりが少なく、ロングライフです。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
トラスコ品番
332-0829
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
粒度
(#)150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
アルミナ