GRS1003120 グリーンスター 100×3×15 富士製砥 79870859

GRS1003120 グリーンスター 100×3×15 富士製砥 79870859
GRS1003120 グリーンスター 100×3×15 富士製砥 79870859

グリーンスター 100×3×15

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)120
内容量1箱(25枚)注文コード79870859品番GRS1003120
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。
爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。

用途
一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。
トラスコ品番272-3351粒度(#)120厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする