アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
カービニボンDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
79870929
品番
142DX
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
13Gの編み手袋にポリ塩化ビニルのすべり止め加工を施した手袋です。
綿100%で風合いが良いです。
用途
運輸
流通作業
検品
建設
農作業等
トラスコ品番
857-1056
材質
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5±1
中指長(cm)
7.8±0.5
手のひらまわり(cm)
19.4±0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。