アトム
アトムの 使いきり手袋
アトムの 塩化ビニール ディスポ手袋
ビニール極薄手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79870956
品番
430-100-M
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
油に強く、ぴったりフィットする塩化ビニル製の極薄手袋です。
パウダーフリー(粉なし)なので、衛生的にご利用いただけます。
取り出しやすく、保管のしやすいボックスタイプです。
用途
農作業
園芸作業
精密作業
介護
清掃
工業用
給油など
トラスコ品番
857-1684
材質
ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
0.09
色
透明
サイズ
M
全長(cm)
24.5±0.5
中指長(cm)
8±0.5
手のひらまわり(cm)
19±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
非適合品