※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
79871516
品番
12CAS
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番
485-5591
材質
ステンレス
全長(mm)
50
ねじ径
M12
下穴径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
22
埋め込み深さ(mm)
50
外径(mm)
17.5