※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 溶接用アンカー
溶接アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
79871525
品番
AS-1060
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
用途
サッシの窓枠留めに。
トラスコ品番
154-2137
材質
スチール
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
14.2
外径(mm)
10
穿孔深さ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc27N/[[MM2]]時の値です。