※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
79871568
品番
C-1615D
参考基準価格(税別)
¥20,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
トラスコ品番
154-2131
材質
スチール(芯棒:ステンレス)
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
17
ケーブル長(m)
約2
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
溶融亜鉛メッキ
二面幅(mm)
24
埋め込み深さ(mm)
60
最大取付物厚さ(mm)
68
最大引張荷重(kN)
38.9
ねじの呼び
M16
穿孔深さ(mm)
70以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
100
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。