※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
79871577
品番
C-870D
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
トラスコ品番
153-2956
材質
スチール(芯棒:ステンレス)
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
8.5
ケーブル長(m)
3
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
溶融亜鉛メッキ
二面幅(mm)
13
埋め込み深さ(mm)
35
締付トルク(N・m)
12
最大取付物厚さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
10.6
ねじの呼び
M8
穿孔深さ(mm)
40以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。