※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
79871595
品番
SC-840
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番
752-7071
材質
ステンレス
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【ホース】125
全長(mm)
40
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
15
埋め込み深さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
7.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3
バンド径(mm)
135〜119