※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード79872076 品番TCW-1280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。
頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。
ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)
本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)
荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)

用途
コンクリート用に。
椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-5343 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)12 埋め込み深さ(mm)有効45 最大取付物厚さ(mm)7 最大引張荷重(kN)19 剪断最大荷重(kN)23.4 ねじの呼びM12 施工トルク(N・m)標準45
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする