※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
サンプラテックの ボトル/瓶
スチロール容器A型(押蓋式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79872110
品番
02187C
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途
サンプルの保管に。
トラスコ品番
816-2626
材質
ポリスチレン
幅(mm)
28
容量(mL)
10
高さ(mm)
45
口径(mm)
24
注意
※スチロール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。