AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260

AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260
AP882 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気 79872260

国産檜使用日本製シャンデリア 冊 saku

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79872260
品番
AP882
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

総檜造りのシャンデリアから下がる、小ぶりで個性豊かなシェード。シェードを構成する縦格子の隙間からこぼれる光が木の美しさを際立たせます。格子のピッチを狭めることで眩しさを押さえています。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

材質
枠:国産檜、ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶)、フレンジカバー(白)
全長(mm)
815
スイッチ
壁スイッチ
電源
引き掛けシーリング
口金
E17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×515×215
コード長さ(mm)
600
電球
白熱電球60W×4個(LED使用可能)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする