メルテック
メルテックの 自動車用冬季向け用品
メルテックの 雪脱出プレート
スタックヘルパー(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79872277
品番
SNB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
雪道、砂浜からの緊急脱出に、タイヤの前に敷くだけです。
付属品
ひも(2m)
トラスコ品番
521-6072
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
446
厚さ(mm)
23(dB)
長さ(m)
23(dB)
奥行(mm)
162