OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の アンカーボルト
OHSATO(大里)の 石膏ボード用アンカー
OHSATO(大里)の ボードアンカー
ウォールアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79872295
品番
49-666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途
中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番
268-2533
材質
スチール
長さ(mm)
60
全長(mm)
54
下穴径(Φmm)
9
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
44
適合板厚(mm)
21〜27
寸法E(mm)
57.5
表面処理
三価クロメート
呼称
3号70
寸法J(mm)
13.5
頭部径(Φmm)
6.8
寸法G(mm)
55
寸法K(mm)
30
最大引張荷重(kN)
0.34
適合径(Φmm)
【ビス】4