S-966  000 カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社) 79872356 S-966  000 カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社) 79872356 S-966  000 カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社) 79872356 S-966  000 カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社) 79872356

カウンターヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード79872356 品番S-966 000
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。
取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。

用途事務所や店舗のカウンター扉に。 トラスコ品番257-2692 材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨 耐荷重(kg)5〜20 取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属) ねじ穴数15 穴径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする